Komplet ključev z odprtim koncem in obročasto zaskočnico v modulu Check-Tool

Št. art.: 2327686
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2327686
    EAN/GTIN 4010886895153
    Številka proizvajalca 2327686
    L-število L60160 2694

    Opis

    Opis:

    Garnitura ključev z obročasto ročico v modulu za preverjanje orodja

    Lastnosti:

    • Shranjevanje: 1/3 Modul za preverjanje orodja
    • Skupna širina [mm]: 158 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 310 mm
    • Material: pena
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico