WOEX 06T304 F ALU

Št. art.: 232760 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,76 € / kos
  • od 10 kos
    12,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Strategija odrezovanja: MTC

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 06T304 F
Zvrst HB7310
Rezalni material HM
Strategija odrezovanja MTC
Podajanje f 0,1 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 232760 ALU
EAN/GTIN 4045197346681
Številka proizvajalca 232760 ALU

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
350
Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
200
CuZn
N
300
Grafit, GFK, CFK
N
150
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Primerno za:

Svedri GARANT z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, art. 232298; 232300; 232302; 232310.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico