WOEX 040304 F ALU

Št. art.: 232550 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    9,24 € / kos
  • od 10 kos
    7,70 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
151 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Strategija odrezovanja: MTC

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 040304 F
Zvrst HU7310
Rezalni material HM
Strategija odrezovanja MTC
Podajanje f 0,08 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 232550 ALU
EAN/GTIN 4045197346490
Številka proizvajalca 232550 ALU

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
350
Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
200
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

Svedri GARANT z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, art. 232298; 232300; 232302; 232310.