Opis:
Za uporabo na težko dostopnih mestih
Za obrabljene vijačne povezave, ki jih je sicer zelo težko odpreti
Rešitev težav v motornih vozilih in industriji
Predvsem primerno za zavorne cevi, nastavitev gosenic itd.
Priključitev na vijak/matico se doseže s posebno obliko čeljusti ključa.*
* Priključki Form-fit ne popustijo nenadoma, temveč morajo spremeniti svojo geometrijsko obliko, da popustijo; svojo odpoved praktično sporočijo z vidno spremembo oblike.
Lastnosti:
- Skupna širina [mm]: 50 mm
- Skupna višina [mm]: 15 mm
- Skupna dolžina [mm]: 190 mm
- Material: Glava: jeklo, ročaji: jeklena pločevina
- Površina: ponikljana
- Širina po ploskvah [AF]: 7/16
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 11
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez