{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Izvedba | 5×D | |
Držalo | Morsekonus | |
Število rezil Z | 2 | |
Notranje hlajenje | da | |
⌀ območja Dc | 18 mm - 24 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 171,5 mm | |
Velikost morsekonusa MK | 3 | |
Vpenjalni vijaki | 232990 TX9 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 232273 18 | |
EAN/GTIN | 4062406105945 | |
Številka proizvajalca | 232273 18 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |