Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja, 5×D, Tip: 36

Št. art.: 232260 36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Izvedba: 5×D
  • Držalo: Morsekonus
  • Število rezil Z: 2
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba 5×D
Držalo Morsekonus
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
⌀ območja Dc 36 mm - 47 mm
Uporabna dolžina L1 209,5 mm
Velikost morsekonusa MK 4
Vpenjalni vijaki 232990 TX20
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 232260 36
EAN/GTIN 4045197592590
Številka proizvajalca 232260 36

Opis

Izvedba:

Za izvrtine do točnosti IT10.

Opomba:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.
Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.