Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja, 3×D, Tip: 25

Št. art.: 232258 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Izvedba: 3×D
  • Držalo: Morsekonus
  • Število rezil Z: 2
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba 3×D
Držalo Morsekonus
Število rezil Z 2
z notranjim hlajenjem ne
⌀ območja Dc 25 mm - 35 mm
Uporabna dolžina L1 85,7 mm
Velikost morsekonusa MK 4
Vpenjalni vijaki 232990 TX15
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 232258 25
EAN/GTIN 4045197658456
Številka proizvajalca 232258 25

Opis

Izvedba:

Za izvrtine do točnosti IT10.
Z ravnimi utori.

Opomba:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.
Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.