Preverite, ali je modul Tool-Module prazen

Št. art.: 2322501
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2322501
EAN/GTIN 4010886895580
Številka proizvajalca 2322501
L-število L60160 3513

Opis

Opis:

Preverite, ali je modul orodja prazen

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 158 mm
  • Skupna višina [mm]: 35 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 310 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico