Preverite, ali je modul Tool-Module prazen

Št. art.: 2322390
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2322390
EAN/GTIN 4010886895344
Številka proizvajalca 2322390

Opis

Opis:

Preverite, ali je modul orodja prazen

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 158 mm
  • Skupna višina [mm]: 35 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 310 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico