Preverite, ali je modul Tool-Module prazen

Št. art.: 2322323
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2322323
    EAN/GTIN 4010886895207
    Številka proizvajalca 2322323
    L-število L60160 3520

    Opis

    Opis:

    Enostavno vizualno preverjanje popolnosti zaradi dvobarvnih vložkov iz pene
    Predvsem primerno za delo na občutljivih območjih, kjer je treba zagotoviti, da za seboj ne puščate orodja
    Zadnja plast modra, zgornja plast črna. Modra barva označuje manjkajoče orodje
    Orodje v gnezdu nedrseče leži in je zaščiteno pred poškodbami
    Vdolbine za ročaj olajšajo odstranjevanje orodja
    Jasno vidni obrisi orodja olajšajo vračanje v pravo gnezdo
    Odporno na olja in maščobe
    Lahko čiščenje z vodo, milom in ščetko za roke/nehte
    Mere: Š 157,5 x G 310 mm

    Lastnosti:

    • Skupna širina [mm]: 158 mm
    • Skupna višina [mm]: 35 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 310 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico