Preverite, ali je modul Tool-Module prazen

Št. art.: 2322315
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vložek iz trde pene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2322315
EAN/GTIN 4010886895146
Številka proizvajalca 2322315
L-število L60160 3396

Opis

Opis:

Enostavno vizualno preverjanje popolnosti zaradi dvobarvnih vložkov iz pene
Predvsem primerno za delo na občutljivih območjih, kjer je treba zagotoviti, da za seboj ne puščate orodja
Zadnja plast modra, zgornja plast črna. Modra barva označuje manjkajoče orodje
Orodje v gnezdu nedrseče leži in je zaščiteno pred poškodbami
Vdolbine za ročaj olajšajo odstranjevanje orodja
Jasno vidni obrisi orodja olajšajo vračanje v pravo gnezdo
Odporno na olja in maščobe
Lahko čiščenje z vodo, milom in ščetko za roke/nehte
Mere: Š 157,5 x G 310 mm

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 158 mm
  • Skupna višina [mm]: 35 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 310 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico