Merilo s številčnico, ravna končna kapica, ležaj za dragulje, izvedba ISO, 20 mm, 0,01 mm

Št. art.: 2320AB-10
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
Številka izdelka 2320AB-10
EAN/GTIN 4946368842387
Številka proizvajalca 2320AB-10
L-število L40010 13962

Opis

Opis:

To je standardni metrični merilnik, ki vam ponuja naslednje prednosti: Zaklepni vijak in dvižni vzvod (po izbiri) je mogoče namestiti na desno ali levo stran. Za montažo ni potrebno nobeno orodje. Zasnova brez lukenj, varen oprijem med zunanjim obročem in steklom ter uporaba tesnilnega obroča preprečujejo vdor tekočin.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 20 mm
Diplomiranje: 0,01
Ponovljivost: 5 µm
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s potrdilom o tovarniškem preskusu

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico