Adapter za pogon 1/4″ kvadratni, 10 mm za 7 R / 7 UR

Št. art.: 2320495
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 2320495
EAN/GTIN 4010886894958
Številka proizvajalca 2320495
L-število L60160 3306

Opis

Opis:

Šestkotna vtičnica spremeni obročni ključ v ključ z zaskočnim mehanizmom
Z gumbom za sprostitev, odporen na obrabo, manganovo-fosfatiran
Hitro vrtljiv obroč za hitro odvijanje ali zategovanje
Brezhibno vpetje v obročni ključ zaradi zaskočnega obroča
Hromirano ohišje.

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 6,3 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/4″
  • Skupna višina [mm]: 18 mm
  • Površina: kromiran
  • Širina pogona po ploskvah: 10 mm
  • Varovalka: Zaklepanje z zaskočnim obročem
  • 1000 V izoliran: brez
  • Sprostitev s pritiskom na gumb: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico