Srednji modularni asortiman, 207 kosov

Št. art.: 2319853
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Številka izdelka 2319853
    EAN/GTIN 4010886895818
    Številka proizvajalca 2319853

    Opis

    Opis:

    Osnovna oprema za komercialni sektor ali ambiciozna DIY
    orodja v metričnih dimenzijah
    dokazano GEDORE ES orodni moduli izdelani iz ABS plastike
    , primerni za vpenjala in GEDORE orodni voziček No WSL-L7 (Workster)
    za delovna miza No 1504 različica 0701, 0810, 1000, št. Različice 1506 XL 2511 in 2810 so na voljo tudi v različici
    orodni voziček No 2004 0620

    Lastnosti:

    • Shranjevanje: Plastični modul ES
    • Vrsta baterije: CR 2032
    • Kemične lastnosti: LiMnO2
    • Vir napajanja: Gumbova celica
    • Material: ABS plastika
    • Usmeritev za pot Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Gumbova celica
    • Številka UN: UN 3091
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico