{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | SUMOCHAM | |
⌀ D | 26 mm | |
Zvrst | IC908 | |
Rezalni material | HM | |
Kot konice | 140 stopinj | |
za osnovni element velikosti | 26 | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,4 mm/v | |
Iscar – oznaka izdelka | FCP 260 IC908 | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Prevleka | TiAlN | |
Geometrija | FCP | |
Oznaka proizvajalca | FCP 260 IC908 | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje |
Številka izdelka | 231790 26 | |
EAN/GTIN | 7291075300215 | |
Številka proizvajalca | 5568236 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM rezalni vložek FCP k7, IC908, ⌀ DC: 26mm
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
159,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi
62,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
157,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ D | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | 1 | 1 |
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Rezalni material | HM | HSS E PM | Karbidna trdina |
Zvrst | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Kot konice | 140 stopinj | 132 stopinj | 160 stopinj |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje | Rezalni vložek za vrtanje |