Garnitura rezil HiPer-Drill Oblika E 18 mm

Št. art.: 231690 18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
  • Kot grezila: 180

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HiPer-Drill
⌀ grezenja 18 mm
Zvrst HB7530
Kot grezila 180 stopinj
za vijake s cilindrično glavo po DIN M10
za ⌀ skoznje izvrtine 11 mm
Vrsta izdelka Rezalni vložek za grezenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 231690 18
EAN/GTIN 4045197761095

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
130
Jeklo < 750 N/mm
P
110
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Prizmatično brušena rezila za natančno pozicioniranje in trdno namestitev.
Oblika E 180° rezilo s 142° centrirno konico in zaščitno fazno ploskvijo 0,5 mm.

Uporaba:

Za skoznje izvrtine za vijake po DIN-ISO 273 in grezenje po DIN  74, list 2 oblika H, J in K, srednja izvedba.
Za vijake po DIN  912, 6912 und 7984, ISO 1207 (DIN 84).

Opomba:

Druge mere so dobavljive po ponudbi. Rezalni podatki veljajo za osnovni element 5×D.
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
    ⌀ grezenja (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico