Osnovni element za HiPer-Drill 32 mm

Št. art.: 231610 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Izvedba: 5×D
  • Držalo: ISO 9766
  • Uporaba vrtanja: pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje
  • Število rezil Z: 2
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija HiPer-Drill
    Izvedba 5×D
    Držalo ISO 9766
    Uporaba vrtanja pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje
    Število rezil Z 2
    z notranjim hlajenjem da
    ⌀ območja Dc 32 mm - 32,99 mm
    Uporabna dolžina L1 165 mm
    ⌀ držala Ds 32 mm
    Dolžina držala Ls 60 mm
    Vpenjalni vijak 231999 20IP (7,5 Nm)
    Celotna dolžina L 271 mm
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 231610 32
    EAN/GTIN 4045197603159
    Številka proizvajalca 231610 32

    Opis

    Izvedba:

    • Najvišja podajanja in največja zmogljivost zaradi optimalno usklajenih geometrij in materialov.
    • Natančen položaj rezil zaradi prizmatičnega ležišča ploščice in zanesljivega vpetja skozi središčno izvrtino.
    • Visoka točnost krožnega teka v nameščenem položaju. (Za izvrtine do točnosti IT9)
    • Opora držala za optimalno trdnost pri uporabi.

    Uporaba:

    Mirujoča in rotirajoča uporaba. Za izvrtine do točnosti IT9.

    Opomba:

    Vpenjalni vijak je treba zamenjati z vsako peto menjavo rezalnega vložka.
    Druge dimenzije do ⌀ 50,99 mm so dobavljive po ponudbi.
    Za optimalen krožni tek vpnite hidravlično-raztezno vpenjalno glavo (npr. art. 302026 vel. 20).
    Sveder vedno vpnite čim krajše, da zagotovite optimalno trdnost.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico