Garnitura obračalnih ploščic za obdelavo radijev 16/1-3

Št. art.: 231528 16/1-3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip/radij R Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zvrst HB225
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 231528 16/1-3
    EAN/GTIN 4062406565596
    Številka proizvajalca 231528 16/1-3

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    250
    Al (kratki odrezki)
    N
    250
    Al > 10% Si
    N
    250
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    200
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    150
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    150
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    150
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    65
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    250
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    2-rezilne obračalne rezalne ploščice za obdelavo radijev.

    Uporaba:

    Za konveksne radije na zunanjem ⌀ ali v izvrtinah.

    Primerno za:

    Art. 231500 vel. 16

    Vsebina:

    Po 1 obračalna ploščica za obdelavo radijev art. 231527: Vel. 16/1; 16/1,5; 16/2; 16/2,5; 16/3

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico