Obračalna ploščica za obdelavo radijev 16/2,5

Št. art.: 231527 16/2,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    46,80 € / kos
  • od 10 kos
    39,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 16
Zvrst HB225
Rezalni material HM
X 4,25 mm
Y 1,5 mm
Z 4 mm
Radij R 2,5 mm
S 3,97 mm
L 11,11 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Prevleka AlCrN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 231527 16/2,5
EAN/GTIN 4062406565572

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
250
Al > 10% Si
N
250
Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
150
Jeklo < 900 N/mm
P
150
Jeklo < 1100 N/mm
P
150
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG(G)
K
110
CuZn
N
250
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

2-rezilne obračalne rezalne ploščice za obdelavo radijev.

Uporaba:

Za konveksne radije na zunanjem ⌀ ali v izvrtinah.

Primerno za:

Art. 231500 vel. 16