Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Obračalna ploščica za obdelavo radijev 16/2,5

Št. art.: 231525 16/2,5

Izberite različico in število kosov

Tip/radij R Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Tip 16
    Zvrst HB7525
    Rezalni material HM
    X 4,25 mm
    Y 1,5 mm
    Z 4 mm
    Radij R 2,5 mm
    S 3,97 mm
    L 11,11 mm
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 231525 16/2,5
    Številka proizvajalca 231525 16/2,5

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    250
    Al (kratki odrezki)
    N
    250
    Al > 10% Si
    N
    250
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    200
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    150
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    150
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    150
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    65
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    250
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    2-rezilne obračalne rezalne ploščice za obdelavo radijev.

    Uporaba:

    Za konveksne radije na zunanjem ⌀ ali v izvrtinah.

    Primerno za:

    Art. 231500 vel. 16

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico