Momentni ključ DREMOMETER EK 1″ 600-1500 Nm

Št. art.: 2311267
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2311267
    EAN/GTIN 4002805930786
    Številka proizvajalca 2311267
    L-število L60160 444

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 600 do 1500 N-m
    Pouporaba na skoraj vseh področjih industrijske proizvodnje
    Dizajn:
    Klasificiran po DIN EN ISO 6789-2:2017, tip II, razred A, vključno s sledljivim preskusnim certifikatom, umerjenim v skladu z DIN EN ISO 6789-2:2017. sledljivo potrdilo o preskusu, umerjeno na največje dovoljeno odstopanje +/- 3 % in tako natančnejše od standardno zahtevanih +/- 4 %
    1″ kvadratni pogon z blokado sornika DIN 3120 - B 25, ISO 1174
    Automatsko sproščanje kratkega hoda z otipnim in zvočnim signalom
    Spreprosta skala s stopnjevanjem 25 N-m
    Tehnična prednost/lastnost:
    Lahka, a robustna (saj je ohišje izdelano iz enega kosa aluminija) in neobčutljiva, zelo prijazna do delavnice
    Ni premikov vrednosti in vpliva na natančnost zaradi dvoročnega delovanja ali delovanja zunaj ročaja (kot pri običajnih momentnih ključih).
    Tudi kvadratni pogon in vrtilna točka sta na eni osi, kar zagotavlja visoko varnost uporabe, lahko se podaljšata, da se zmanjša delovna obremenitev uporabnika
    Najvišja zmogljivost rezanja zaradi mehanizma z dvema vzvodoma
    Kovana veriga vzvoda iz lastnega kakovostnega kovaštva
    Najvišja natančnost tudi pri intenzivni neprekinjeni uporabi
    Dolga življenjska doba in dolga življenjska doba
    Prosto upravljanje - hitro in varno zategovanje navora

    Lastnosti:

    • Razdalja ohišja - kvadratno središče: 30 mm
    • Vrsta pogona/spremembe: enojni kvadratni
    • kvadratni pogon [metrični]: 25 mm
    • Kvadrat pogona [palec]: 1″
    • Smer zategovanja: Desno
    • Shranjevanje: Karton
    • Sprostitveni mehanizem: sprostitev kratkega hoda
    • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 600 Nm - 1500 Nm
    • Vrsta momentnega ključa: EK
    • Območje uporabe:
      • Sestavljanje
      • Serijska sestava
      • Izdelava
      • Vzdrževanje in popravila
    • Skupna širina [mm]: 60 mm
    • Skupna višina [mm]: 71 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 932 mm
    • Kalibracijska dolžina [mm]: 1473 mm
    • Širina glave 1 [mm]: 60,0 mm
    • Višina glave 1 [mm]: 40 mm
    • Dolžina cevi 1: 925 mm
    • Material: Zlitina aluminija
    • Natančnost: +/- 3 %
    • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Varovalka Izhodni kvadrat: Zaklepanje čepov
    • Delitev lestvice: 25
    • Razdelitev na lestvici [Nm]: 25 Nm
    • Vrsta lestvice: Mono
    • 1000 V izoliran: brez
    • Fiksna nastavitev: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez
    • Ciljne skupine:
      • Avtomobilska industrija
      • Industrijska industrija
      • Gradbeništvo in trgovina
      • Vojaška industrija
      • Energetika
      • Stroji
      • Delavnica
      • Komunalne storitve
      • Službe
      • Kmetijstvo
      • Nafta in plin

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico