12,5 mm (1/2″) nastavek za kolesno matico SW.17 mm L.86 mm

Št. art.: 23091017
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 23091017
EAN/GTIN 4018754141852
Številka proizvajalca 23091017
L-število L60010 2117
Proizvajalec STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • 1/2″ notranji kvadratni pogon
  • S plastičnim tulcem
  • Zaščita občutljivih aluminijastih platišč, kolesnih matic in vijakov s plastičnim tulcem z izboklino

Lastnosti:

  • Dolžina [mm): 86 mm
  • Izhodni profil: Šestkotnik
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/2″
  • Teža: 235 g
  • Širina po ploskvah [mm]: 17 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico