Komunikacijska/polnilna postaja 1000

Št. art.: 2308711
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 2308711
EAN/GTIN 4010886968284
Številka proizvajalca 2308711

Opis

Opis:

  • Opcija E-torc 2 komunikacijska/polnilna postaja
  • 5 modelov, primernih za serijo E-torc 2 (25, 150, 300, 600 ,1000)
  • Za stacionarno polnjenje in shranjevanje E-torc 2
  • Približno 4 h za baterije NiMh tipa AA 2700 mA)
  • Za polnjenje baterij NiMh je primerna samo polnilna postaja!
  • Inteligentno upravljanje polnjenja baterije, stalno spremljanje polnilnega toka
  • Prikaz stanja polnjenja prek LED
  • Priključitev E-torc 2 na komunikacijsko/polnilno postajo prek kontaktnega traku
  • Možnost prenosa podatkov med postopkom polnjenja
  • Povezava podatkov prek bočno priključenega vmesnika RS232 (serijski DP 9 pol. )
  • Enostavna montaža skozi obstoječe montažne odprtine
  • Opcija vključuje 1 komunikacijsko/polnilno postajo + prilagoditev momentnega ključa E-torc 2 (novo naročilo)
.

Lastnosti:

  • Napetost baterije [V]: 1,2 V
  • Kapaciteta baterije [V]: 2.700 mAh
  • Vrsta baterije [V]: Nikljev kovinski hidrid (NiMH)
  • Napajalna napetost [V]: 240 V
  • Število baterij/polnilnih baterij: 2
  • Izhodna napetost [V]: 5 V
  • Skupna širina [mm]: 80 mm
  • Skupna globina [mm]: 90 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 1.340 mm
  • Čas polnjenja [V]: 4 h
  • Material ohišja: Aluminijasti profil
  • Vmesnik: RS 232 (zaporedni DP 9 pol. ženskega spola)
  • Napajalni tok [A]: 2,4
  • 1000 V izoliran: brez
  • Programska oprema za vrednotenje: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico