40 mm (1 1/2″) vijačnik IMPACT z nastavkom TORX T30 L.40 mm

Št. art.: 23070030
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 23070030
EAN/GTIN 4018754015221
Številka proizvajalca 23070030
L-število L60010 3540

Opis

Opis:

  • 1/2″ notranji kvadratni pogon
  • Za notranje vijake TORX®
  • Za električne izvijače
  • Kromirano-legirano jeklo, fosfatirano

Lastnosti:

  • d: 25 mm
  • Dolžina [mm): 40 mm
  • Izhodni profil: TORX®
  • Velikost Izhodni profil: T30
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/2″
  • Teža: 57 g

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico