Opis:
Ravna zasnova
S tankostenskimi obročki
UD profil
Kot odpiranja 7° do 14x15 mm, 6° od 16x17 mm do 18x19 mm
Za sproščanje z zaskočnico ali hitro zategovanje
Vanadijevo jeklo 31CrV3
Zgled brez bleščanja zaradi matiranega kromiranja, Zaklepni vložek in zapah sta manganovo fosfatirana
Vroče kovana
Preizkušena in preizkušena tehnologija GEDORE, združena na nov način: Obsežno steblo št. 7 in dodatno razvit mehanizem ročic U-20
S adapterjem št. 7 RA ali št. 7 RB (naročite posebej) postane ročica št. 4 R (bitna) ročica.
Lastnosti:
- Zasnova: Ravna zasnova s tankostenskimi obročki
- Skupna dolžina [mm]: 248 mm
- Širina glave 1 [mm]: 34,6 mm
- Širina glave 2 [mm]: 36,3 mm
- Višina glave 1 [mm]: 11 mm
- Višina glave 2 [mm]: 11,7 mm
- Material: 31CrV3
- Površina: kromiran
- Kotiček povratnega pomika: 6 °
- Širina po ploskvah [mm]: 18 x 19
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 18
- Širina po ploskvah 2 [mm]: 19
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez