Dvojni obročni ključ 14 x 15 mm

Št. art.: 2306794
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2306794
    EAN/GTIN 4010886890356
    Številka proizvajalca 2306794
    L-število L60160 3303

    Opis

    Opis:

    Ravna zasnova
    S tankostenskimi obročki
    UD profil
    Kot odpiranja 7° do 14x15 mm, 6° od 16x17 mm do 18x19 mm
    Za sproščanje z zaskočnico ali hitro zategovanje
    Vanadijevo jeklo 31CrV3
    Zgled brez bleščanja zaradi matiranega kromiranja, Zaklepni vložek in zapah sta manganovo fosfatirana
    Vroče kovana
    Preizkušena in preizkušena tehnologija GEDORE, združena na nov način: Obsežno steblo št. 7 in dodatno razvit mehanizem ročic U-20
    S adapterjem št. 7 RA ali št. 7 RB (naročite posebej) postane ročica št. 4 R (bitna) ročica.

    Lastnosti:

    • Zasnova: Ravna zasnova s tankostenskimi obročki
    • Skupna dolžina [mm]: 197 mm
    • Širina glave 1 [mm]: 28,2 mm
    • Širina glave 2 [mm]: 29,5 mm
    • Višina glave 1 [mm]: 9,4 mm
    • Višina glave 2 [mm]: 9,8 mm
    • Material: 31CrV3
    • Površina: kromiran
    • Kotiček povratnega pomika: 7 °
    • Širina po ploskvah [mm]: 14 x 15
    • Širina po ploskvah 1 [mm]: 14
    • Širina po ploskvah 2 [mm]: 15
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico