12,5 mm (1/2″) IMPACT INHEX-vložek SW.14 mm L.43 mm

Št. art.: 23050014
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 23050014
EAN/GTIN 4018754233854
Številka proizvajalca 23050014
L-število L60010 5317

Opis

Opis:

  • 1/2″ notranji kvadratni pogon
  • Za vijake z glavo vtičnice
  • Za električne izvijače
  • Kromirano jeklo iz kromirane zlitine

Lastnosti:

  • d: 30 mm
  • L1: 43 mm
  • L2: 20 mm
  • Izhodni profil: Šestkotnik
  • Velikost Izhodni profil: 14 mm
  • Notranjost kvadratnega pogona (palec): 1/2″
  • Teža: 118 g

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico