SmartHolder z 8 nastavki ∙ dolgi 0,8 x 5,5 mm ∙ PZ1 ∙ PZ2 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 mm ∙ T20 ∙ T25 ∙ profil reže, notranji šestkotni profil, profil prečne reže PH, profil Pozidriv PZ, notranji profil TORX® hex ma

Št. art.: 2304SH-12
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
    Številka izdelka 2304SH-12
    EAN/GTIN 4000896250592
    Številka proizvajalca 2304SH-12
    L-število L60140 5781

    Opis

    Opis:

    • Komplet praktičnih orodij – za vsakega obrtnika ali za dom – popoln kot dodatek k kovčku za orodje
    • Izjemno priročen in kompakten z največ orodji v najmanjšem prostoru z najboljšim pregledom
    • HAZET SmartHolder – razvit in izdelan ″Made in Germany″
    • Stabilna in lahko dostopna namestitev orodja
    • Preprosto čiščenje
    • Bitni magazin s funkcijo namestitve z aktiviranjem stranskega potisnega gumba
    • Bit palice potisnite drug drugega narazen - enostavno odstranitev vseh bitov
    • Garaža za orodje z držalom za drobce – lahko jo nastavite tako, da preprosto povlečete eno od dveh orodij
    • Ko je zaprt, so vsi deli varno zaklenjeni – nemogoče je izpasti. Če želite odstraniti vtičnico, jo obrnite in povlecite navzgor
    • Pogon: Trdno šesterokotnik 6,3 (1/4 palcev)
    • Potisk: Profil z režami, šestkotni profil znotraj, prečni vdolbini pH, profil PZ, profil TORX® Inside
    • Velikost ključa: ∙ 0,8 x 5,5 mm ∙ PZ1 ∙ PZ2 ∙ 4 ∙ 5 ∙ 6 mm ∙ T20 ∙ T25 ∙
    • Za ročno upravljanje
    • Število orodij: 8

    Obseg dobave:

    • 2204NSLG-4
    • 2204NSLG-5
    • 2204NSLG-6
    • 2208NSLG-8
    • 2216NSLG-PZ1
    • 2216NSLG-PZ2
    • 2223NSLG-T20
    • 2223NSLG-T25

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico