MAHR 20-MG-XL-JHP-MC Držala za zunanje struženje s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za adapterje MODULAR-GRIP

Št. art.: 2303019
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija JETCUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2303019
EAN/GTIN 7291075360844
Številka proizvajalca 2303019
L-število L23920 2591

Opis

Opis:

Orodje za vrezovanje/struženje

Lastnosti:

  • Širina funkcije (WF) 14 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm

Iz iste serije "JETCUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.