DGTL 19B-2D35-JHP-SL Kompaktna držala orodij z usmerjenim dovajanjem hladilne tekočine za vrezovanje in odrezovanje na stružnicah CNC in avtomatskih stružnicah z drsno glavo.

Št. art.: 2303001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2303001
EAN/GTIN 7291075344103
Številka proizvajalca 2303001
L-število L23920 3335

Opis

Opis:

  • Držalo za orodje za odrezovanje
  • Širina rezanja max (CWX): 0,1″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,075″
  • Celotna višina (OAH): 1,1″
  • Celotna dolžina (OAL): 5,51″

Lastnosti:

  • Širina telesa (WB): 0.067″
  • Smer rezanja (HAND): Left Hand
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.1″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.075″
  • Dolžina glave (LH): 1.3″
  • Celotna višina (OAH): 1.1″
  • Celotna dolžina (OAL): 5.51″
  • Višina stebla (H): 3/4″
  • Širina trna (B): 3/4″
  • Najvecji premer delcev (CUTDIA): 1.4″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse