TGTL 2020-4-IQ-2Z Kompaktno vpenjalno držalo z 2 ležiščema za ploščice za zarezovanje in odrezovanje z rezalnimi vložki TANG-GRIP

Št. art.: 2302874
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANG-GRIPIQ
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302874
EAN/GTIN 7291075328011
Številka proizvajalca 2302874
L-število L23920 399

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 4,5 mm, širina rezanja min (CWN) 3,7 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 3,4 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 4,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3,7 mm
  • Število žepov (NOP) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 20 mm
  • Širina vpenjala (B) 20 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 57 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANG-GRIPIQ" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico