TGTR 1212-1.6-IQ Kompaktno vpenjalno držalo za zarezovanje in odrezovanje z rezalnimi vložki TANG-GRIP

Št. art.: 2302867
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANG-GRIPIQ
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302867
EAN/GTIN 7291075210187
Številka proizvajalca 2302867
L-število L23920 247

Opis

Opis:

Držalo za ločilno orodje, širina reza maks (CWX) 1,64 mm, širina reza min. (CWN) 1,6 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,3 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina reza maks (CWX) 1,64 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,6 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Višina vpenjala (H) 12 mm
  • Širina vpenjala (B) 12 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 32 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANG-GRIPIQ" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico