DGFH 32-5-JHP Nosilec rezila za odrezovanje in zarezovanje s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke DO-GRIP

Št. art.: 2302771
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302771
EAN/GTIN 7291075318913
Številka proizvajalca 2302771
L-število L23920 1798

Opis

Opis:

Držalo za ločilno orodje, širina reza maks (CWX) 5 mm, širina reza min. (CWN) 5 mm, skupna dolžina (OAL) 152 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 4 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 152 mm
  • Število žepov (NOP) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 152 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 90 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico