PCHR 25.4-D32-3-IQ Orodno držalo za 5-žlebne rezalne ploščice za utore in odrezovanje

Št. art.: 2302695
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija PENTAIQGRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302695
EAN/GTIN 7291075318548
Številka proizvajalca 2302695
L-število L23920 3081

Opis

Opis:

  • Držalo za orodje za odrezovanje
  • Širina rezanja max (CWX): 0,126″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,118″
  • Skupna višina (OAH): 1,3″
  • Skupna dolžina (OAL): 4,724″

Lastnosti:

  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.126″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.118″
  • Dolžina glave (LH): 1″
  • Celotna višina (OAH): 1.3″
  • Celotna dolžina (OAL): 4.724″
  • Višina stebla (H): 1″
  • Širina trna (B): 1″
  • Najvecji premer delcev (CUTDIA): 1.3″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "PENTAIQGRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico