PCADL 34N-RE Ojačani adapterji za rezalne vložke za zarezovanje PENTACUT

Št. art.: 2302508
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PENTACUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302508
EAN/GTIN 7291075326215
Številka proizvajalca 2302508
L-število L23920 829

Opis

Opis:

Nosilec orodja za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 4 mm, širina rezanja min (CWN) 1,5 mm, skupna dolžina (OAL) 61,5 mm

Lastnosti:

  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 61,5 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.