TGTBU 25-6G-JHP Vpenjalna stebla s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za nosilec rezila za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2302494
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija JETCUT
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2302494
    EAN/GTIN 7291075302370
    Številka proizvajalca 2302494
    L-število L23920 90

    Opis

    Opis:

    Držalo za orodje za odrezovanje, skupna višina (OAH) 41,4 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm

    Lastnosti:

    • Skupna višina (OAH) 41,4 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
    • Višina vpenjala (H) 25 mm
    • Širina vpenjala (B) 23 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Iz iste serije "JETCUT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico