TGTBU 16-5G-JHP Vpenjalna stebla s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za nosilec rezila za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2302490
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija JETCUT
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302490
EAN/GTIN 7291075302332
Številka proizvajalca 2302490
L-število L23920 752

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, skupna višina (OAH) 29,9 mm, skupna dolžina (OAL) 86 mm

Lastnosti:

  • Skupna višina (OAH) 29,9 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 86 mm
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16,9 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Iz iste serije "JETCUT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico