TGTL 2525-4JHP Vpenjalno držalo s ciljno usmerjenim dovajanjem hladilnega sredstva za rezalne vložke DO-GRIP za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2302463
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANG-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302463
EAN/GTIN 7291075302073
Številka proizvajalca 2302463
L-število L23920 2460

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 4,5 mm, širina rezanja min (CWN) 3,7 mm, skupna višina (OAH) 32,5 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 3,4 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 4,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3,7 mm
  • Dolžina glave (levo) 35 mm
  • Skupna višina (OAH) 32,5 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 56 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico