PCHPR 25.4-24 Pravokotna držala za rezalne ploščice PENTA s petimi rezalnimi robovi za brušenje, vrezovanje in vdolbino

Št. art.: 2302459
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija PENTACUT
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2302459
    EAN/GTIN 7291075286212
    Številka proizvajalca 2302459
    L-število L23920 2995

    Opis

    Opis:

    • Držalo za orodje za odrezovanje
    • Širina rezanja max (CWX): 0,126″
    • Širina rezanja min (CWN): 0,02″
    • Površinska dolžina (OAL): 5-1/2″

    Lastnosti:

    • Smer rezanja (HAND): Right Hand
    • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.126″
    • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.02″
    • Dolžina glave (LH): 0.45″
    • Celotna dolžina (OAL): 5-1/2″
    • Višina stebla (H): 1″
    • Širina trna (B): 1″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "PENTACUT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico