TGTL 1616-3-D52-IQ Kompaktno vpenjalno držalo z ojačanimi nosilci rezil za zarezovanje in odrezovanje z rezilnimi vložki TANG-GRIP, predvsem za stroje z vreteni s sponko

Št. art.: 2302446
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANG-GRIPIQ
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302446
EAN/GTIN 7291075302752
Številka proizvajalca 2302446
L-število L23920 2438

Opis

Opis:

Držalo za odrezano orodje, največja širina rezanja (CWX) 3,5 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 2,8 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,5 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 3,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 2,8 mm
  • Dolžina glave (levo) 40 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 52 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANG-GRIPIQ" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico