TGTR 2020-2-D65-IQ Kompaktno vpenjalno držalo z ojačanimi nosilci rezil za zarezovanje in odrezovanje z rezilnimi vložki TANG-GRIP, predvsem za stroje z vreteni s sponko

Št. art.: 2302444
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija TANG-GRIPIQ
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2302444
    EAN/GTIN 7291075302738
    Številka proizvajalca 2302444
    L-število L23920 131

    Opis

    Opis:

    Držalo za orodje za odrezovanje, največja širina rezanja (CWX) 2,4 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 1,8 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm

    Lastnosti:

    • Širina karoserije (WB) 1,65 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Širina reza maks (CWX) 2,4 mm
    • Širina reza min. (CWN) 1,8 mm
    • Dolžina glave (levo) 40 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 125 mm
    • Višina vpenjala (H) 20 mm
    • Širina vpenjala (B) 20 mm
    • Premer reza (CUTDIA) 65 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TANG-GRIPIQ" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico