SGSF 40-2-W16 Utorni in kolutni rezkarji z vmesnikom Weldon.

Št. art.: 2302439
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SELF-GRIP
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302439
EAN/GTIN 7291075307269
Številka proizvajalca 2302439
L-število L24130 34

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezalnega roba (DC) 40 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 100 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 4

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 76 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) GSFN 2
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 4
  • Weldon gred

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SELF-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico