TGTL 19-2JHP Orodno držalo z usmerjenim dovodom hladilne tekočine za rezalne ploščice TANG-GRIP za brušenje in odrezovanje

Št. art.: 2302401
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANG-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302401
EAN/GTIN 7291075301946
Številka proizvajalca 2302401
L-število L23920 3183

Opis

Opis:

  • Držalo za orodje za odrezovanje
  • Širina rezanja max (CWX): 0,1″
  • Širina rezanja min (CWN): 0,071″
  • Skupna višina (OAH): 1″
  • Skupna dolžina (OAL): 4,72″

Lastnosti:

  • Širina telesa (WB): 0.068″
  • Smer rezanja (HAND): Left Hand
  • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.1″
  • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.071″
  • Dolžina glave (LH): 1.004″
  • Celotna višina (OAH): 1″
  • Celotna dolžina (OAL): 4.72″
  • Višina stebla (H): 3/4″
  • Širina trna (B): 3/4″
  • Najvecji premer delcev (CUTDIA): 1.4″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Pribor

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico