TGTR 25.4-2-IQ Kompaktno vpenjalno držalo za zarezovanje in odrezovanje z rezalnimi vložki TANG-GRIP

Št. art.: 2302391
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija TANG-GRIPIQ
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2302391
    EAN/GTIN 7291075218763
    Številka proizvajalca 2302391
    L-število L23920 2926

    Opis

    Opis:

    Ločevanje off indeksirati imetnikov, rezanje Širina največja (CWX) 0,098 ″, rezanje širina najmanj (CWN) 0,071″, skupna dolžina (OAL) 5,91 ″

    Lastnosti:

    • Širina telesa (WB): 0,063″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Največja širina rezanja (CWX): 0,098″
    • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0,071″
    • Skupna dolžina (OAL): 5,91″
    • Višina vpenjala (H): 1″
    • Širina vpenjala (B): 1″
    • Največji premer obdelovanca (CUTDIA): 2,24″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TANG-GRIPIQ" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico