TGTR 1010-1.4-IQ Kompaktno vpenjalno držalo za zarezovanje in odrezovanje z rezalnimi vložki TANG-GRIP

Št. art.: 2302350
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija TANG-GRIPIQ
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2302350
    EAN/GTIN 7291075210026
    Številka proizvajalca 2302350
    L-število L23920 592

    Opis

    Opis:

    Držalo za orodje za odrezovanje, največja širina rezanja (CWX) 1,45 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 1,4 mm, skupna višina (OAH) 15 mm, skupna dolžina (OAL) 140 mm

    Lastnosti:

    • Širina karoserije (WB) 1,05 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Širina reza maks (CWX) 1,45 mm
    • Širina reza min. (CWN) 1,4 mm
    • Skupna višina (OAH) 15 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 140 mm
    • Višina vpenjala (H) 10 mm
    • Širina vpenjala (B) 10 mm
    • Premer reza (CUTDIA) 20 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TANG-GRIPIQ" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico