TGFH 100-12 Nosilec rezila za zarezovanje in odrezovanje z enostranskimi rezalnimi vložki TANG-GRIP

Št. art.: 2302296
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANG-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302296
EAN/GTIN 7291075209648
Številka proizvajalca 2302296
L-število L23920 546

Opis

Opis:

Držalo za odrezano orodje, širina rezanja max (CWX) 12,7 mm, širina rezanja min (CWN) 11,7 mm, skupna dolžina (OAL) 460 mm

Lastnosti:

  • Širina telesa_2 (WB_2) 10 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 12,7 mm
  • Širina reza min. (CWN) 11,7 mm
  • Število žepov (NOP) 4
  • Skupna dolžina (OAL) 460 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 450 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico