TGFHL 53K-12 Nosilec rezila za zarezovanje in odrezovanje z enostranskimi rezalnimi vložki TANG-GRIP

Št. art.: 2302295
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANG-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302295
EAN/GTIN 7291075209631
Številka proizvajalca 2302295
L-število L23920 2192

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 12,7 mm, širina rezanja min (CWN) 11,7 mm, skupna dolžina (OAL) 260 mm

Lastnosti:

  • Širina telesa_2 (WB_2) 10 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 12,7 mm
  • Širina reza min. (CWN) 11,7 mm
  • Število žepov (NOP) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 260 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 215 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico