TGFHL 26-2TR-D36R Ojačani nosilci rezil za rezalne vložke TANG-GRIP, za uporabo na strojih Traub in Index

Št. art.: 2302266
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Serija TANG-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302266
EAN/GTIN 7291075274172
Številka proizvajalca 2302266
L-število L23920 2168

Opis

Opis:

Držalo za orodje za odrezovanje, širina rezanja max (CWX) 2,4 mm, širina rezanja min (CWN) 1,8 mm, skupna dolžina (OAL) 110 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,65 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 2,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,8 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
  • Premer reza (CUTDIA) 36 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico