TGFH 22MB-2 L58 Nosilec rezila za zarezovanje in odrezovanje, za vpenjalna stebla drugih proizvajalcev

Št. art.: 2302257
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANG-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2302257
EAN/GTIN 7291075254457
Številka proizvajalca 2302257
L-število L23920 2165

Opis

Opis:

Orodje za odrezovanje, globina rezanja max. (CDX) 11,5 mm, širina rezanja max. (CWX) 2,4 mm, širina rezanja min. (CWN) 1,8 mm, skupna dolžina (OAL) 58 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 1,65 mm
  • Širina telesa_2 (WB_2) 1,7 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 11,5 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Širina reza maks (CWX) 2,4 mm
  • Širina reza min. (CWN) 1,8 mm
  • Število žepov (NOP) 2
  • Skupna dolžina (OAL) 58 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANG-GRIP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico