TGSU 35C-8-IQ Nosilec rezila v ravni izvedbi za zarezovanje in odrezovanje z enostranskimi rezalnimi vložki TANG-GRIP

Št. art.: 2302178
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija TANG-GRIPIQ
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2302178
    EAN/GTIN 7291075264418
    Številka proizvajalca 2302178
    L-število L23920 2046

    Opis

    Opis:

    Orodje za odrezovanje, širina reza max (CWX) 8,5 mm, širina reza min (CWN) 7,7 mm, skupna dolžina (OAL) 180 mm

    Lastnosti:

    • Širina karoserije (WB) 7,2 mm
    • Širina telesa_2 (WB_2) 7,2 mm
    • Smer (ROČNO) nevtralno
    • Širina reza maks (CWX) 8,5 mm
    • Širina reza min. (CWN) 7,7 mm
    • Število žepov (NOP) 2
    • Skupna dolžina (OAL) 180 mm
    • Premer reza (CUTDIA) 144 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TANG-GRIPIQ" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico